Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D636 Hvac 3.3 tums motor 1/25 hk 230v Ccwith Le | AC7LUC 38N547

FASCO D636 Hvac 3.3 tums motor 1/25 hk 230v Ccwith Le

Finns i lager
Artikel: AC7LUC Modell: D636Korsreferens: 38N547
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
2 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingÖppna ventilerad
Ram3.3
Fulllastförstärkare0.9
HP1/25
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel3.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Monteringsmönster2-7/8 x 2-7/8
Varvtal på typskylten1500/1200
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.25 "
AxeltypDubbelklicka
Stud placering4 / BE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerDutyMotordesignMotorkapslingsdesignMotoransökanMotorskyddmotortypPris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D31002"SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 313 kr
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D31002.25 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 336 kr
FASCO D608 Hvac 3.3 tums motor 1/50 hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D31003.75 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 792 kr
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 749 kr
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 783 kr
FASCO D214 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D31004.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 195 kr
FASCO D215 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D31004.625 "BollKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D636 Hvac 3.3 tums motor 1/25 hk 230v Ccwith Le
2 671 kr /enhet