Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAST CAP PC-3/4 FICKMEISEL Trämejsel 3/4 tum x 8-3 / 4 tum | AC9VDU 3KJT1

FAST CAP PC-3/4 POCKET MEJSEL Trämejsel 3/4 tum x 8-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9VDU Modell: PC-3/4 FICKMÄSELKorsreferens: 3KJT1
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
512SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrämejsel
Längd8.75 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt med grönt nylon 66-handtag
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 4 "
TypFällbar ficka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Lås som är öppna för handanvändning eller hammare, veck för förvaring och för att skydda bladet, flera mejslar kan klippas ihop när de inte används

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTipsstorlekPris
FAST CAP PC-1/4 FICKMEISEL Trämjärn 1/4 tum x 8-3 / 4 tum | AC9VDP 3KJR6 PC-1/4 FICKJÄLLVerktygsstål med hög kolhalt med blått nylon 66-handtag1 / 4 "487SEK
FAST CAP PC-1/2 POCKET MEJSEL Trämejsel 1/2 tum x 8-3 / 4 tum | AC9VDR 3KJR8 PC-1/2 FICKJÄLLVerktygsstål med hög kolhalt med gul nylon 66-handtag1 / 2 "501SEK
FAST CAP PC-1 POCKET MEJSEL Trämejsel 1 tum x 8-3 / 4 tum | AC9VDW 3KJT3 PC-1 FICKJÄLLVerktygsstål med hög kolhalt med rött Nylon 66-handtag1"505SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAST CAP PC-3/4 POCKET MEJSEL Trämejsel 3/4 tum x 8-3/4 tum
512SEK /enhet