Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FATH INC 093LC36N0810S01.160 Etikettklämma | CP4XRX 784K84

FATH INC 093LC36N0810S01.160 Etikettklämma

Finns i lager
Artikel: CP4XRX Modell: 093LC36N0810S01.160Korsreferens: 784K84

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClip

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
FATH INC 092080s06.50 Självhäftande klämma | CP4XQH 784KE2 092080s06.50Clip30SEK
FATH INC 092080S06.25 Självhäftande klämma | CP4XQJ 784KE1 092080S06.25Clip22SEK
FATH INC 094205 Clip Block | CP4XRR 55MU08 094205Blockera35SEK
FATH INC 094311 Clip Block | CP4XRT 55MU09 094311Blockera35SEK
FATH INC 094203 Clip Block | CP4XRU 55MU07 094203Blockera35SEK
FATH INC 093LC36N0810S01.102 Etikettklämma | CP4XRV 784K83 093LC36N0810S01.102Clip22SEK
FATH INC 093LC23N08S01.102 Etikettklämma | CP4XRW 784K82 093LC23N08S01.102Clip22SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FATH INC 093LC36N0810S01.160 Etikettklämma
23SEK /enhet