Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Anslutningsbrytare 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Plug-in effektbrytare 15a 2p 10ka 240v

Finns i lager
Artikel: AD3EJZ Modell: UBIF0215NKorsreferens: 3YMP4
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
1 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps15
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.65 "
Längd3.35 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler2
TerminalanslutningJuli
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerVäxelspänningAmpsBreddStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekPris
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Anslutningsbrytare 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Bostäder2.1 "3.9 "10 AWG1 256 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Anslutningsbrytare 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG667SEK
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Anslutningsbrytare 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard2.65 "3.35 "10 AWG635SEK
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Anslutningsbrytare 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 532 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Anslutningsbrytare 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard2.65 "3.35 "10 AWG1 246 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Strömbrytare 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard2.65 "3.35 "8 AWG1 350 kr
FEDERAL PACIFIC UBIF0250N Anslutningsbrytare 50a 2p 10ka 240v | AD3EKD 3YMP8 UBIF0250N2120 / 240 VAC501"Standard2.65 "3.35 "8 AWG1 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Plug-in effektbrytare 15a 2p 10ka 240v
1 345 kr /enhet