Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL SIGNAL 750501 Sirenhögtalare 100 W 5 7/10 tum höjd | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 Sirenhögtalare 100 W 5 7/10 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AA4QGY Modell: 750501Korsreferens: 12Z055
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
3 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare
Amps100 Watt
FinishVärme- och korrosionsbeständig
För användning påPolis, brand, ambulans och andra utryckningsfordon
Höjd5 7 / 10 "
Längd4 2 / 5 "
MaterialPolyetentereftalat
MonteringSide Mout
Typ100 Watt
Bredd7 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8512902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal 750501 sirenhögtalare är installerad på stötfångaren eller inuti grillen på polis- och brand- / EMS-fordon.

Funktioner:

  • Federal Signal 750501 sirenhögtalare har en fältutbytbar neodym-drivrutin för att producera högkvalitativt ljud.
  • Den har ett PET-hus (polyetylentereftalat) som är resistent mot värme, fukt och korrosion.
  • Denna högtalare kan enkelt monteras horisontellt eller vertikalt (med de medföljande bultarna i rostfritt stål).

Kompatibla tillbehör:

  • Federal Signal Bracket Kit: Varumärket tillverkar konsolsatser för att hjälpa användare att montera denna högtalare på olika bilar.

Standarder och godkännanden:

  • SAE
  • CCR
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturområdet för denna högtalare?

A. -40 till 176 grader F.

F. Hur installerar jag denna Federal Signal sirenhögtalare?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats som ger tillräckligt stöd och utrymme för högtalarenheten.
  • Ta bort drivrutinen från högtalarenheten.
  • Placera höljet vertikalt.
  • Vrid drivenheten 90 grader så att etiketten "DRÄNNINGSHÅL, DENNA SIDAN NEDÅT" pekar nedåt.
  • Sätt tillbaka drivenheten så att ledningstrådarna går ut vid en av sidoavlastningarna.
  • Markera och borra två hål (med 5.6 tums mellanrum) på den avsedda monteringsytan.
  • Rikta in högtalaren över hålen och mata igenom de två stegsbultarna. Se till att huvudet ligger plant på högtalarens inre vägg.
  • Fäst enheten vid monteringsytan genom att fästa brickorna och stoppmuttrarna.

F. Hur garanterar man säkerheten när man borrar monteringshålen?

A.

  • Innan du borrar, kontrollera området för mekaniska eller elektriska delar.
  • Grada av alla borrade hål och jämna till de vassa kanterna.
  • Skydda ledningarna som går genom de borrade hålen med en genomföring eller veck-/delad vävstol.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL 750501 Sirenhögtalare 100 W 5 7/10 tum höjd
3 299 kr /enhet