MORSE DRUM 82A-serien Trumpallerare


Filter
Batteri Spänning: 12V DC , Kapacitet: 600 Ibs , Dispenseringshöjd: 26 " , Trumstorlek: 55 gal. , Avsluta: Bead Blast , Betyg: Grade 304 , HP: 1 hk , Inkluderar: 100/200V 50/60 Hz AC laddare , Lyft upprätt trumma: Upp till 20" över golvet , Material: Rostfritt stål , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Total längd: 43 " , Total bredd: 48.5 " , Pallstorlek: 41 "x 7" , Fas: 1 , Tiltstil: Manuell , Svängradie: 53 "
StilModellTrumma Dia.LyftstilSpänningPris (ex moms)
A
82A-120
22 "till 23.5"AC115V AC73 840 SEK
A
82A-124
22 "till 23.5"Luftkraft-56 496 SEK
B
82A-SS
22 "till 23.5"Hand pump-212 593 SEK
B
82A-SS-125
22 "till 23.5"Batteridrift-225 473 SEK
A
82A-125
22 "till 23.5"Batteridrift-68 498 SEK
A
82A-127
22 "till 23.5"AC220V AC79 768 SEK
B
82A-SS-120
22 "till 23.5"AC115V AC229 937 SEK
B
82A-SS-124
22 "till 23.5"Luftkraft och manual-218 081 SEK
C
82A
22.5 "till 23.5"Hand pump-56 203 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?