Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEDERAL SIGNAL K8107178A Blixtrör | AG9YUH 23LT77

FEDERAL SIGNAL K8107178A blixtrör

Finns i lager
Artikel: AG9YUH Modell: K8107178AKorsreferens: 23LT77
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
3 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlixtrör
Passar märkeFederal signal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Federal Signal K8107178A blixtrör (även känd som blixtrör) används med typ 3R-kapsling för användning i nödvarningsljus.

Funktioner:

  • Federal Signal K8107178A blixtrör har en intensitetsklassning på 400 candela för att ge ljusa blixtar.
  • Detta blixtrör ger driftstemperaturer från -35 till 66 grader C när det används i kombination med 131DST-slang.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA
  • CUL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många blixtar kan denna blixtrör blixt när den används med full intensitet?

A. 75 blinkningar per minut.

F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när du använder Federal Signal K8107178A blixtrör?

A.

  • När det ses på nära håll avger detta blixtrör ett starkt ljus som kan vara farligt för din syn.
  • Undvik att stirra direkt in i ljuset på nära håll.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107178A blixtrör
3 646 kr /enhet