Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Stel, (2) Svängbar med låsande bromsar , Hjulbredd: 1 1 / 2 " , Färg: Blå, Grå , Däckstyp: Fastämne , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Höjd: 36 " , Inkluderar: Inkluderar (2) styva hjul 1 1/2" breda, (2) svängbara låshjul med bromsar 1 1/2" breda, kräver minst 1/4" slangdiameter och ett minimum om 72 till 100 psi , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Max. Resavstånd: 18 " , Min. Lufttryck: 72 till 100 psi , Min. Slangdiameter: 1 / 4 " , Antal Caster: 4 , Operationstyp: Push Button , Plattformslängd: 36 " , Plattformsmaterial: Stål , Bärbar: Ja , Kraftkälla: Pneumatisk , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly