Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVS 6202280UP Nyckelfri bussningsaxeldiameter 1.1250 In | AA4YFG 13J130

FENNER DRIVES 6202280UP Keyless Busing Shaft Diameter 1.1250 In

Finns i lager
Artikel: AA4YFG Modell: 6202280UPKorsref: 13J130

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 265 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
FinishOlja doppad
Navkontakttryck (PSI)7800
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Utanför Dia. Tolerans+/-. 003
Total längd2.25 "
Axel Dia.1.125 "
Axeldia. Tolerans+/-. 003
Överförbar kraft (Lbs.)7500
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)383
TypTrantorque GT
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
FENNER DRIVES 6202140UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.6875 In | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "1 533 kr
FENNER DRIVES 6202160UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "1 613 kr
FENNER DRIVES 6202190UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "1 763 kr
FENNER DRIVES 6202200UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "1 790 kr
FENNER DRIVES 6202220UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.9375 In | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "1 787 kr
FENNER DRIVES 6202240UP Nyckelfri bussningsaxeldiameter 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"1 874 kr
FENNER DRIVES 6202270UP Keyless Bushing Axel Diameter 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "2 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES 6202280UP Keyless Busing Shaft Diameter 1.1250 In
2 265 kr /enhet