FENNER DRIVES

Filter

Kraftöverföring

Motorer

Säkerhet

Handverktyg

Kraftöverföring Filter

KraftöverföringsbältenVisa alla

  • belt tillbehör

    Sladdlösa bältessvetssatser som används för snabb och effektiv svetsning av oförstärkt polyuretan runt och kilremmar. Inkludera fyra uppladdningsbara batterier, en laddare, skärsax, blixtknivar och en verktygsväska

  • Runda bälten

    Justerbara länkremmar gjorda av komposit polyuretan / polyester för att bibehålla optimal spänning under hela livets livslängd, vilket eliminerar behovet av återspänning. Finns i varianter på 25 och 100 fot

  • Kilremmar

    Industriella kilremmar som används för att överföra vridmoment i fläktar, motorer, bilmotorer och transportörer. Tillverkad av kompositpolyuretan eller polyester och finns i kompositvarianter och länkade varianter

Skivor och remskivorVisa alla

  • Tomgångskivor

    Remskivor för kilremmar för användning med självjusterande remsträckare för att överföra kraft inom pumpar, slipmaskiner och transportband. Har glasförstärkt nylonkonstruktion och radiella stödribbor för ytterligare bältesstöd

  • V-remskivor

    Kilremskivor med fast borrning för att bibehålla optimalt tryck och för att styra remmar i fläktar, motorer och transportörer. Tillverkad av glasförstärkt nylon och har maskinbearbetade spår för hög koncentritet

Kedja och verktygVisa alla

  • Kedja
  • Kedjeverktyg

    Ståltillverkade kedjeavdragare och lossare för användning med rullkedjor för att sammanfoga och lossa kedjelänkar under spänning under installation och demontering. Gör montering/demonteringsprocessen enkel, snabb och säker

BussningarVisa alla

  • Nyckelfri bussningar

    Stålgjorda bussningar för rörelsestyrningstillämpningar som kräver begränsad eller ingen axiell rörelse under installationen. Erbjud ett mekaniskt gränssnittspassform med enhetlig tryckfördelning och möjliggör snabb och enkel installation

Spännare och åtdragareVisa alla

  • Kedje- och remsträckare

    Kedje- och remstyrningar / spännare som används i kraftöverföringsenheter för att förlänga drivkomponenternas livslängd och för att öka systemeffektiviteten. Självjusterande spännare finns också för att eliminera överspänning och manuell återspänning av drivenheter

Tandhjul och dörrar för inspektionstjänsterVisa alla

  • Tomhjulsdrev

    Komposithjul som används för att upprätthålla jämn kedjespänning. Tillverkad av glasförstärkt nylon och har införingsgjutna ABEC-1 högprecisionslager. Finns i 40, 50 och 60 kedjestorlekar och 13, 15 och 17 tänder varianter

Om FENNER DRIVES

Fenner Drives designar och tillverkar ISO 9001:2008-certifierade produkter för kraftöverföring, 3D-utskrift, rörelseöverföring och transportapplikationer. Fenner Drives-katalogen inkluderar rund- och kilremmar, kedjeavdragare och -avskiljare, remskivor, kedjehjul och roterande och linjära spännare. Fenner Drives remskiva används för att applicera kraft, överföra kraft och ändra hastigheten och rotationsriktningen för en kabel i pumpar, motorer och transportörer. Dessa remskivor är gjorda av glasförstärkt nylon och har radiella stödribbor för ytterligare bältesstöd. För att sammanfoga/lossa kedjelänkar enkelt och säkert under påfrestning vid montering/borttagning av rullkedjor, används Fenner Drives kedjeavdragare/avskiljare. Välj från ett brett utbud av dessa högprecisionsprodukter på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter