Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVES 6202510UP Keyless Bushing Axel Diameter 1.8125 In | AA4YFU 13J141

FENNER DRIVES 6202510UP Keyless Busing Shaft Diameter 1.8125 In

Finns i lager
Artikel: AA4YFU Modell: 6202510UPKorsref: 13J141
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
4 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelfri bussning
FinishOlja doppad
Navkontakttryck (PSI)4200
MaterialStål
Utanför Dia.2.875 "
Utanför Dia. Tolerans+/-. 003
Total längd3.562 "
Axel Dia.1.812 "
Axeldia. Tolerans+/-. 003
Överförbar kraft (Lbs.)13250
Överförbart vridmoment (Ft.-Lbs.)917
TypTrantorque GT
Tåla temp.Upp till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Total längdAxel Dia.Pris
FENNER DRIVES 6202140UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.6875 In | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "1 533 kr
FENNER DRIVES 6202160UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "1 613 kr
FENNER DRIVES 6202190UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "1 763 kr
FENNER DRIVES 6202200UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.8750 In | AA4YFC 13J126 6202200UP1.75 "1.875 "0.875 "1 790 kr
FENNER DRIVES 6202220UP Keyless Bushing Axel Diameter 0.9375 In | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "1 787 kr
FENNER DRIVES 6202240UP Nyckelfri bussningsaxeldiameter 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"1 874 kr
FENNER DRIVES 6202270UP Keyless Bushing Axel Diameter 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "2 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES 6202510UP Keyless Busing Shaft Diameter 1.8125 In
4 464 kr /enhet