Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FENNER DRIVS FS0566 Självjusterande spännare B kilrem Storlek | AC4GQD 2ZRT9

FENNER DRIVES FS0566 Självjusterande Spännare B Kilrem Storlek

Finns i lager
Artikel: AC4GQD Modell: FS0566Korsreferens: 2ZRT9

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvjusterande spännare
Dimension A2.12 "
Dimension B0.26 "
Dimension C1.19 "
Dimension D3.34 "
Dimension E8.69 "
Dimension G0.4 "
Dimension T (in.)1.37
Force Range (lbs.)0-42
Funktion Självjusterande spännare eliminerar behovet av regelbunden manuell efterjustering
InsertTorsionsförpackad fjäder av legerat stål som kan vändas för att möjliggöra dubbelriktad användning.
Monteringshål0.4 "
Temp. Räckvidd32-225 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tomgångare utanför Dia. (5.04 ")
    • Spännarm (avböjer upp till 45 grader på vardera sidan om sin neutrala position som möjliggör en förspänningskraft som självjusterar en tomgång till vardaglig förlängning av kedja eller bälte medan dämpande vibrationer i enheten)
    • Kilremsstorlek (B)

Produktvarianter

ProduktModellInsertANSI-kedjestorlekDimension AMonteringshålUtanför Dia.Dimension BDimension CDimension DPris
FENNER DRIVS FS0209 Självjusterande spännare kilrem B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Legeringsstål, exakt sårade kompressionsfjädrar används för att ge en konsekvent spänningskraft--0.4 "5"---1 863 kr
FENNER DRIVS FS0608 Självjusterande spännare kilrem 2-b 4 In | AA7JGW 16A170 FS0608Legeringsstål, exakt sårade kompressionsfjädrar används för att ge en konsekvent spänningskraft--0.51 "4"---3 397 kr
FENNER KÖR FS0127 Självjusterande spännare A kilrem Storlek | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Legeringsstål, exakt sårade kompressionsfjädrar används för att ge en konsekvent spänningskraft-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "1 975 kr
FENNER DRIVES FS0072 Självjusterande spännare 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Legeringsstål, exakt sårade kompressionsfjädrar används för att ge en konsekvent spänningskraft351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "1 905 kr
FENNER DRIVES FS0071 Självjusterande spännare 40 Ansi Chain | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Legeringsstål, exakt sårade kompressionsfjädrar används för att ge en konsekvent spänningskraft401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "1 961 kr
FENNER DRIVES FS0568 Självjusterande spännare 60 Ansi Chain. AC4GQG 2ZRU3 FS0568Torsionsförpackad fjäder av legerat stål som kan vändas för att möjliggöra dubbelriktad användning.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "3 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FENNER DRIVES FS0566 Självjusterande Spännare B Kilrem Storlek
2 985 kr /enhet