Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 3001-110 Skärmad övergångskoppling | AC9KTT 3HDD9

FERNCO 3001-110 Skärmad övergångskoppling

Finns i lager
Artikel: AC9KTT Modell: 3001-110Korsreferens: 3HDD9
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärmad övergångskoppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body Material300 rostfritt stål och neopren
För rörstorlek1-1 / 2 "x 1"
Inuti Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Längd2 13 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Fernco 3001-110 skärmad övergångskoppling är lämplig för att skapa styva rörskarvar som motstår skjuvkrafter. Denna koppling används främst för att ansluta avloppsavlopp och ventilationssystem av gjutjärn / stål / plast / koppar.

Funktioner:

  • Den levereras med en flexibel neopreninsats och rostfritt stålband för att motstå ozonnedbrytning, sand, snö och damm.
  • Den använder en sammankopplad snäckväxelklämma för att skapa en läckagesäker tätning vid ett brett temperaturområde.
  • Denna koppling är designad för att motstå ett maximalt tryck på 4.3 psi och en maximal driftstemperatur på 180 grader F.
  • Den är kompatibel med TW100 och TW200 spärrmomentnycklar.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM C1460

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är spärrmomentnycklar gjorda av?

A. Fernco-spärrmomentnycklar har en förkromad metallkonstruktion för överlägsen styrka och korrosionsbeständighet.

F. Vilken funktion har en spärrnyckel?

S. Det hjälper till att dra åt och lossa en mutter eller bult mer effektivt än vanliga skiftnycklar när det finns lite utrymme för att vrida den hela cirkeln. Den kan fästas i olika storlekar för att fungera med alla typer av fästelement.

F. Vad är installationsmoment?

A. Installationsvridmoment definieras som det initiala vridmoment som används för att installera ett fästelement före förspänning. Fernco Proflex-seriens kopplingar tillåter installationsmoment på 60 tum-lb.

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris
FERNCO 3000-215 Skärmad övergångskoppling | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grader F215SEK
FERNCO 3001-1125 Skärmad övergångskoppling | AC9KTU 3HDE1 3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grader F252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 3001-110 Skärmad övergångskoppling
292SEK /enhet