FERNCO Skärmade övergångskopplingar


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 300 rostfritt stål och neopren , Max. Tryck: 4.3 psi , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris (ex moms)
A
3001-110
1-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grader F280 SEK
B
3001-1125
1-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grader F239 SEK
C
3000-215
1-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grader F212 SEK

Skärmade övergångskopplingar

Fernco skärmade övergångskopplingar är konstruerade för anslutning av stål, gjutjärn, plast, koppar och rörledningar för ovan mark, avluftning / avloppsdränering. De har rostfria sköldar och bandklämmor för att motstå skjuvkrafter och göra långvariga anslutningar. De har dessutom neoprenpackningar för att säkerställa läckagetät tätning upp till 4.3 PSI tryck. Välj från ett brett utbud av dessa ASTM & CSA-certifierade kopplingar, tillgängliga för 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 & 1-1/2 x 1 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?