Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 3001-1125 Skärmad övergångskoppling | AC9KTU 3HDE1

FERNCO 3001-1125 Skärmad övergångskoppling

Finns i lager
Artikel: AC9KTU Modell: 3001-1125Korsreferens: 3HDE1
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärmad övergångskoppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body Material300 rostfritt stål och neopren
För rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
Inuti Dia.1-63/64" x 1-9/64"
Längd1 27 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdMax. Temp.Pris
FERNCO 3000-215 Skärmad övergångskoppling | AC9KTM 3HDD4 3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grader F215SEK
FERNCO 3001-110 Skärmad övergångskoppling | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grader F292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 3001-1125 Skärmad övergångskoppling
252SEK /enhet