Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERRAZ SHAWMUT ATQ4/10 Fuse, 4/10 A, 500 VAC, 10kA at 500 VAC, 1-1/2 Inch Length x 13/32 Inch dia Fuse Size, ATQ | CT3BCK 4ZWZ7

MERSEN FERRAZ ATQ4/10 Fuse, 4/10 A, 500 VAC, 10kA at 500 VAC, 1-1/2 Inch Length x 13/32 Inch dia Fuse Size, ATQ

Finns i lager
Artikel: CT3BCK Modell: ATQ4/10Korsreferens: 4ZWZ7

Få det Maj 8, Onsdag
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/2 säkring, 1 1/2 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek, ATQ | CT3BBC 4ZCK6 ATQ1-1 / 2Säkring283SEK
FERRAZ SHAWMUT ATM1-1/2 säkring, 1 1/2 A, 600 VAC, 100kA vid 600 VAC/DC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek | CT3BBD 4ZCH3 ATM1-1 / 2Säkring242SEK
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/4 säkring, 1 1/4 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek, ATQ | CT3BBE 4ZCK4 ATQ1-1 / 4Säkring318SEK
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-1/8 Säkring, 1 1/8 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek, ATQ | CT3BBF 4ZCK3 ATQ1-1 / 8Säkring352SEK
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-4/10 Säkring, 1 4/10 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek | CT3BBG 4ZCK5 ATQ1-4 / 10Säkring329SEK
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-6/10 säkring, 1 6/10 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek | CT3BBH 4ZCK7 ATQ1-6 / 10Säkring283SEK
FERRAZ SHAWMUT ATQ1-8/10 Säkring, 1 8/10 A, 500 VAC, 10kA vid 500 VAC, 1-1/2 tum Längd x 13/32 tum dia Säkringsstorlek | CT3BBJ 4ZCK8 ATQ1-8 / 10Säkring330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ4/10 Fuse, 4/10 A, 500 VAC, 10kA at 500 VAC, 1-1/2 Inch Length x 13/32 Inch dia Fuse Size, ATQ
243SEK /enhet