Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERRAZ SHAWMUT GDL1-6/10 Säkring, 1 6/10 A, 250 VAC, 100A vid 250 VAC/10kA vid 125 VAC, 5 PK | CT3AXH 5LAT9

MERSEN FERRAZ GDL1-6/10 säkring, 1 6/10 A, 250 VAC, 100A vid 250 VAC/10kA vid 125 VAC, 5 PK

Finns i lager
Artikel: CT3AXH Modell: GDL1-6/10Korsreferens: 5LAT9
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Säkring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/200A vid 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45150SEK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 säkring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/35A vid 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45212SEK
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 säkring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/200A vid 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/2514SEK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 säkring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/35A vid 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/2531SEK
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 säkring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA vid 125 VAC/35A vid 250 VAC, 1 tums längd | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25171SEK
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Säkring, 0.5 A, 300 VAC, 100A vid 300 VAC/10kA vid 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25440SEK
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Säkring, 0.5 A, 300 VAC, 100A vid 300 VAC/10kA vid 125 VAC, Tidsfördröjning, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL1-6/10 säkring, 1 6/10 A, 250 VAC, 100A vid 250 VAC/10kA vid 125 VAC, 5 PK
163SEK /packa