FERVI

Etablerat 1978, erbjuder Fervi ett omfattande sortiment av produkter, som omfattar verktygsmaskiner, manuella verktyg och slipmedel. Med huvudkontor i Vignola, Emilia-Romagna, Italien, tillgodoser det behoven hos underhålls- och reparationsproffs inom olika sektorer, inklusive industri-, hantverks-, fordons- och avancerade gör-det-själv-entusiaster. Läs mer

Filter

Handverktyg

Materialhantering

bearbetning

Elverktyg

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

testinstrument

Belysning

Pumps

Säkerhet

Svetsning

Utomhusutrustning

Labtillbehör

Fästelement

Rengöring

Lim Tätningsmedel och tejp

Vattensystem

Motorer

Hydraulik

Electrical

Möbelgästfrihet och matservice

hårdvara

slipmedel

Smörjning

Handverktyg Filter

Mät- och layoutverktygVisa alla

skiftnycklarVisa alla

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

  • Skruvmejseluppsättningar

    Används för att dra åt och lossa skruvar. Har ergonomiska handtag för ett bekvämt grepp och kontroll, vilket minskar trötthet under långvarig användning. Kromvanadinspetsar för utmärkt vridmoment. Isolerade set har handtag och skaft för att skydda mot elektriska stötar.

  • Moment skruvmejslar

SkärverktygVisa alla

  • Kabel- och kabelskärare

    Stegformade fräsar har en serie skäreggar på olika djup, vilket skapar en stegad profil i ett arbetsstycke. Enheter skapar också stegade hål, slitsar och spår. Setet innehåller tre stycken stegade fräsar med storlekar från 6 till 10 mm.

  • Klippar sax och sax

Avdragare och avskiljareVisa alla

  • avdragare

    Designad för att ta bort kugghjul, remskivor, lager och andra komponenter från en axel eller axel. Består av en central skruv som träs in i mitten av kugghjulet som ska dras och två käftar som greppar komponenten från utsidan med hjälp av en skiftnyckel eller hylsa. Erbjud en maximal höjd på 150 mm.

KlämmorVisa alla

  • Stångrör och L-klämmor

    Stålgjorda klämspärrar för att klämma och hålla material säkert på plats under träbearbetning eller metallbearbetning. Har skjutbara ändar som enkelt anpassar sig till längden på ett arbetsstycke innan tryck appliceras.

Slaguttag och bitarVisa alla

  • Slaguttagssatser

    Inkludera stöt- och sexkantsuppsättningar som används för att dra åt och lossa muttrar, bultar och andra fästelement. Slaghylsset har krommolybdenstålkonstruktion för att motstå högt vridmoment som genereras av slagnycklar. Finns i metriska och kejserliga mått.

Om FERVI

Fervis omfattande katalog inkluderar bearbetningsskruvar, motorsvarvar, staplare, servicedomkrafter, tapp- och matrisset, maskinchuckar, borrpressar, kryp- och krypuppsättningar med mera. Märkets svarvar används för att forma träföremål till cylindriska profiler. De har en maximal svarvdiameter på 310 mm och en skärhastighet på upp till 2000 rpm. Fervi hydrauliska verkstadspressar använd hydraulcylindrar för att böja, räta ut och platta till arbetsstycken. De klarar laster upp till 75000 kg.

Större handelsnamn

Trizact-skivor med kardborreband

Dessa skivor innehåller aluminiumoxidkorn och kylmedelsfyllmedel, vilket skapar en självslipande pyramidform som bibehåller en jämn höjd under användning. Kombinationen av aluminiumoxid och r...Läs mer 

Vanliga frågor

Är Fervi-skruvmejslar isolerade?

Utvalda Fervi-skruvdragare, som t.ex CI80/006 för skydd mot elektriska stötar.

Vad är lyftkapaciteten för märkets magnetiska brunnslockslyftare?

Fervi erbjuder magnetiska brunnslockslyftare med en lyftkapacitet på upp till 1000 kg.

Hur skiljer sig Abranets slipmedel från konventionella slipmedel?

Abranets slipmedel har en nätstruktur i polyamid som förhindrar igensättning, vilket resulterar i oklanderlig finish, konstant effektivitet, maximerad prestanda och minskade bearbetningskostnader. Denna unika design skiljer dem från traditionella slipmaterial, som ofta lider av träskor och minskad effektivitet.

Vilken betydelse har creepers och creepersäten?

De ger en bekväm och mobil arbetsyta för mekaniker och tekniker. Dessa rankor har vadderade vadderade plattformar/säten för att minska belastningen på ryggen och robusta rullar för att ge mjuka rörelser i trånga utrymmen. De används i applikationer som bilreparationer och oljebyten.

Varumärkesexklusiva produkter