FERVI C086/02C Modulär lådenhet, 2 lådor, med utdragbar låda, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBH

FERVI C086/02C Modulär lådenhet, 2 lådor, med utdragbar låda, 295 x 165 x 200 mm Storlek

Artikel: CJ4LBH Modell: C086/02C
216SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulärt lådskåp
Dimensionera295 x 165 x 200mm
Lådstorlek250 x 160 x 70 mm
MaterialPlast
Antal lådor2

Produktvarianter

ProduktModellLådstorlekAntal lådorPris
FERVI C086/01C Modulär lådenhet, med utdragbar låda, 1 låda, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBF C086/01C250 x 150 x 150 mm1191SEK
RFQ
FERVI C086/01T Modulär lådenhet, med utdragbar fack, 1 låda, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBG C086/01T250 x 160 x 150 mm1191SEK
RFQ
FERVI C086/02T Modulär lådenhet, med utdragbar fack, 2 lådor, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBJ C086/02T250 x 160 x 70 mm2222SEK
RFQ
FERVI C086/04C Modulär lådenhet, med utdragbar låda, 4 lådor, 300 x 200 x 165 mm Storlek | CJ4LBK C086/04C120 x 160 x 70 mm4228SEK
RFQ
FERVI C086/04T Modulär lådenhet, med utdragbar fack, 4 lådor, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBL C086/04T120 x 160 x 70 mm4253SEK
RFQ
FERVI C086/12C modullåda, med utdragbar låda, 12 lådor, 295 x 165 x 200 mm Storlek | CJ4LBM C086/12C60 x 160 x 50 mm12264SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERVI C086/02C Modulär lådenhet, 2 lådor, med utdragbar låda, 295 x 165 x 200 mm Storlek
216SEK /enhet