DESTACO 640-seriens raklinjeklämmor


Filter
Baslängd: 8.53 " , Basbredd: 3" , Handtag: Rakt , Total längd: 12.650 " , Typ: Rak linjeåtgärd
StilModellKolvgängans storlekVäxla Lock PlusHållkapacitetMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
640-R
1 / 2-13Ja7500 kgStålFläns1.25 "Runda4 384 SEK
B
640
1 / 2-13Nej7500 kgStålFläns1.25 "Runda2 384 SEK
C
640-M
M12Nej7500 kgStålFläns1.25 "Runda2 427 SEK
D
640-MR
M12Ja7500 kgStålFläns1.25 "Runda4 193 SEK

640-seriens raklinjeklämmor

Destaco 640-serie rattlinjeväxlingsklämmor har en karbonstålkropp och är idealiska för kraftiga tryck- / dragspänningar. Dessa Destaco raka linjeklämmor har den längsta linjen av alla raka linjära klämmor och kommer med en flänsad bas och ett rakt handtag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?