Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FIBERGRATE 873330 Trappbana Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tum 2 fot | AD6VBH 4AUP5

FIBERGRATE 873330 Trappsteg Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tum 2 fot

Finns i lager
Artikel: AD6VBH Modell: 873330Korsreferens: 4AUP5

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappbana, Pultruded
Lagerstångshöjd1-1 / 2 "
Lagerstångsbredd0.60 "
FärgGul med svart näsa
Djup10.5 "
MaterialIsoftalisk polyester brandhämmande harts (ISOFR)
Max. Temp.150 F
MaskaRektangulär
Maskstorlek1-1 / 2 x 6 "
Harts TypIsofr
ytagritted
Tjocklek1.5 "
TypI6015
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTjocklekTypBreddPris
FIBERGRATE 873300 Trappbana Isofr 1 x 10 1/2 tum 2 fot | AD6VBE 4AUP2 873300Trappsteg, Pultruded1"I60102ft.1 945 kr
FIBERGRATE 873310 Trappbana Isofr 1 x 10 1/2 tum 2 1/2 fot | AD6VBF 4AUP3 873310Trappsteg, Pultruded1"I60102.5ft.2 285 kr
FIBERGRATE 873320 Trappbana Isofr 1 1 / 2x10 1/2 tum 2 1/2 fot | AD6VBG 4AUP4 873320Trappsteg, Pultruded1.5 "I60152.5ft.2 572 kr
FIBERGRATE 873340 Trappbana Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tum 3 fot | AD6VBJ 4AUP6 873340Trappbana, Pultruded1.5 "I60153ft.3 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERGRATE 873330 Trappsteg Isofr 1 1/2 x 10 1/2 tum 2 fot
2 098 kr /enhet