Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 24 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD6UQB Modell: 870040Korsreferens: 4ATE6

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium polyester
Max. Temp.150 F
Harts TypKorvex
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+ 0.938 / -0.032 "
TypMed Grit
Bredd24 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3062
Fartygets höjd (cm)0.32
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "580SEK
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylen Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "738SEK
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 085 kr
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylen Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 306 kr
FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylene Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "2 352 kr
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "3 319 kr
FIBERPLATE 870070 Grit Polypropylen Gry 1/2 x 24 x 24 In | AD6UQE 4ATE9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "4 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylene Gry 1/8 x 24 x 24 tum
1 674 kr /enhet