Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 8432-035 Mini slipskiva 2 tum 50 korn - 25-pack | AD4QYE 42X671

FINISH 1ST 8432-035 minislipskiva 2 tum 50 korn - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD4QYE Modell: 8432-035Korsreferens: 42X671

Få det Maj 7, Tisdag
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini slipskiva
SlipmaterialZirkonium aluminiumoxid
Slipande typÖppna rocken
FästsystemTR
TillbehörstypQuick Change
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgGrön
Skiva Dia.2"
GradeGrov
Grit50
Max. Varvtal25000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.GradeGritPris
FINISH 1ST 8430-035 Mini slipskiva 2 tum 24 korn - förpackning med 25 | AD4QYC 42X669 8430-0352"Extra Grov24590SEK
FINISH 1ST 8431-035 Minislipskiva 2 tum 36 Grit - 25 -pack AD4QYD 42X670 8431-0352"Extra Grov36566SEK
FINISH 1ST 8433-035 Mini slipskiva 3 tum 24 korn - 25-pack | AD4QYJ 42X675 8433-0353"Extra Grov24750SEK
FINISH 1ST 8434-035 Mini slipskiva 3 tum 36 korn - 25-pack | AD4QYK 42X676 8434-0353"Extra Grov36702SEK
FINISH 1ST 8435-035 Mini slipskiva 3 tum 50 korn - 25-pack | AD4QYL 42X677 8435-0353"Grov50678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 8432-035 minislipskiva 2 tum 50 korn - förpackning om 25
536SEK /enhet