Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 8522-035 Psa Sliprulle 60 fot 400 G | AD4QZM 42X702

FINISH 1ST 8522-035 Psa sliprulle 60 fot 400 G

Finns i lager
Artikel: AD4QZM Modell: 8522-035Korsreferens: 42X702
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
398SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPSA sliprulle
SlipmaterialAluminiumoxid, stearerad
StödmaterialPapper
RyggviktC
FärgGold
GradeExtra fin
Grit400
Längd60ft.
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.74
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDFI

Produktvarianter

ProduktModellRyggviktGradeGritPris
FINISH 1ST 8516-035 Psa Sliprulle 60 fot 80 G | AD4QZF 42X695 8516-035DMedium80466SEK
FINISH 1ST 8519-035 Psa Sliprulle 60 fot 120 G | AD4QZG 42X696 8519-035DÄnden120401SEK
FINISH 1ST 8517-035 Psa Sliprulle 60 fot 180 G | AD4QZJ 42X698 8517-035CVäldigt bra180408SEK
FINISH 1ST 8521-035 Psa Sliprulle 60 fot 220 G | AD4QZK 42X699 8521-035CVäldigt bra220399SEK
FINISH 1ST 8518-035 Psa Sliprulle 60 fot 320 G | AD4QZL 42X701 8518-035CExtra fin320399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 8522-035 Psa sliprulle 60 fot 400 G
398SEK /enhet