LUBE Flerpunkts sprayventil


Lube (LDI Industries) SV-seriens flerpunktssmörjningsventiler används med RVP100-seriens tryckbehållare för sprutning av smörjmedel på rullar, lager och kedjor.

Filter
Material: Aluminium , Typ: Flygdriven
StilModellMax. TryckTotal längdPris (ex moms)
A
SV102
20 (luft eller vätska)2.75 "2 695 SEK
B
SV101
22 (luft); 10 (flytande)2.625 "2 629 SEK

Funktioner

  • Sprayventiler i Lube SV-serien har en aluminiumkropp för ökad värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet.
  • De kan användas vid lufttryck som sträcker sig från 10 till 22 PSI.
  • Dessa Lube-ventiler kommer med mässingsmunstycken för hållbarhet och estetiskt utseende.

Vanliga frågor

Vilken typ av sprutmönster erbjuder Lube SV-serien sprutventiler?

De ger platta, runda och breda runda sprutmönster.

Vilket är det maximala arbetstrycket för dessa flerpunktssmörjventiler?

22 XNUMX PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?