FINISH THOMPSON DB15V-2-T-M209 Pump Magnetisk drivenhet 3 Hk 208-230 / 460v | AC8KWV 3AZR9

FINISH THOMPSON DB15V-2-T-M209 Magnetpump för pump 3 Hk 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AC8KWV Modell: DB15V-2-T-M209Korsreferens: 3AZR9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Bearing TypeStöt och radiell
LagerStöt och radiell
DesignaCentrifugal
Fulllastförstärkare8.00-7.60/3.80
PackningViton
PackningsmaterialViton
GPM @ 1 Ft. av Head128
GPM för vatten @ 15 ft. av Head128
GPM för vatten @ 18 ft. av Head128
GPM för vatten @ 24 ft. av Head128
GPM för vatten @ 3 ft. av Head128
GPM för vatten @ 40 ft. av Head127
GPM för vatten @ 50 ft. av Head120
GPM för vatten @ 6 ft. av Head128
GPM för vatten @ 9 ft. av Head128
Höjd10 51 / 64 "
FastigheterPVDF
Husets materialPVDF
HP3
PumphjulPVDF med PTFE-bussning
PumphjulsmaterialPVDF med PTFE-bussning
Inlopp2 FNPT
Längd20.5 "
Max. Huvud90 ft.
Max. Specifik gravitation1.2
Max. Viskositet100 CPS
MotorhöljeTEFC
motortypInduktion
MonteringHorisontell
Arbetstryck39 PSI
Classic Outlet1-1 / 2 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG220
Temp (F) @ 10 PSIG220
Temp (F) @ 20 PSIG220
Temp (F) @ 30 PSIG220
TypRakt
Spänning208-230/460
Bredd9 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.8625
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)68.33
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdDesignaFulllastförstärkareFastigheterHusets materialHPPumphjulsmaterialInloppPris
FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pump Magnetic Drive 1/3 Hp 115 / 208-230vv | AC8KVV 3AZN4 DB6P-M2248 19 / 64 "Centrifugal5.70 / 2.70-2.85polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT15 031 kr
FINISH THOMPSON DB6P-M225 Pump Magnetisk drivenhet 1/3 hk 208-230 / 460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "Centrifugal1.22-1.20 /, 60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT14 813 kr
FINISH THOMPSON DB6HP-M226 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 115 / 208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT16 567 kr
FINISH THOMPSON DB6HP-M227 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 208-230 / 460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT16 200 kr
FINISH THOMPSON DB7P-M226 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 115 / 208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT17 963 kr
FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 hk 208-230 / 460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT17 318 kr
FINISH THOMPSON DB8P-M204 Pump Magnetisk drivenhet 3/4 hk 115 / 208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT19 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DB15V-2-T-M209 Magnetpump för pump 3 Hk 208-230/460v
54 053 kr /enhet