FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pump Magnetic Drive 1/3 Hp 115 / 208-230vv | AC8KVV 3AZN4

FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pump Magnetic Drive 1/3 Hp 115 / 208-230vv

Finns i lager
Artikel: AC8KVV Modell: DB6P-M224Korsreferens: 3AZN4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk drivpump
Bearing TypeStöt och radiell
LagerStöt och radiell
DesignaCentrifugal
Fulllastförstärkare5.70 / 2.70-2.85
PackningViton
PackningsmaterialViton
GPM @ 1 Ft. av Head39
GPM för vatten @ 15 ft. av Head34
GPM för vatten @ 18 ft. av Head31
GPM för vatten @ 24 ft. av Head23
GPM för vatten @ 3 ft. av Head39
GPM för vatten @ 6 ft. av Head39
GPM för vatten @ 9 ft. av Head37
Höjd8 19 / 64 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/3
PumphjulPolypropylen w / Carbon Bushing
PumphjulsmaterialPolypropylen w / Carbon Bushing
Inlopp1 FNPT
Längd17 13 / 32 "
Max. Huvud33 ft.
Max. Specifik gravitation1.2
Max. Viskositet100 CPS
MotorhöljeTEFC
motortypInduktion
MonteringHorisontell
Arbetstryck14.2 PSI
Classic Outlet1 MNPT
Temp (F) @ 0 PSIG180
Temp (F) @ 10 PSIG180
Temp (F) @ 20 PSIG180
Temp (F) @ 30 PSIG180
TypÖversvämmad sug
Spänning115 / 208-230
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.225
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdDesignaFulllastförstärkareFastigheterHusets materialHPPumphjulsmaterialInloppPris
FINISH THOMPSON DB6P-M225 Pump Magnetisk drivenhet 1/3 hk 208-230 / 460vv | AC8KVW 3AZN5 DB6P-M2258 19 / 64 "Centrifugal1.22-1.20 /, 60polypropylenpolypropylen1/3Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT20 347 kr
FINISH THOMPSON DB6HP-M226 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 115 / 208-230v | AC8KVX 3AZN6 DB6HP-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT21 289 kr
FINISH THOMPSON DB6HP-M227 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 208-230 / 460v | AC8KVY 3AZN7 DB6HP-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1 FNPT21 448 kr
FINISH THOMPSON DB7P-M226 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 Hk 115 / 208-230v | AC8KVZ 3AZN8 DB7P-M2268 19 / 64 "Centrifugal7.6 / 3.80-3.80polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT24 292 kr
FINISH THOMPSON DB7P-M227 Pump Magnetisk drivenhet 1/2 hk 208-230 / 460v | AC8KWA 3AZN9 DB7P-M2278 19 / 64 "Centrifugal1.70-1.65 /, 825polypropylenpolypropylen1/2Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT22 762 kr
FINISH THOMPSON DB8P-M204 Pump Magnetisk drivenhet 3/4 hk 115 / 208-230v | AC8KWB 3AZP1 DB8P-M2048 19 / 64 "Centrifugal10.4 / 5.00-5.20polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT26 872 kr
FINISH THOMPSON DB8P-M205 Pump Magnetisk drivenhet 3/4 hk 208-230 / 460v | AC8KWC 3AZP2 DB8P-M2058 19 / 64 "Centrifugal2.4-2.3/1.15polypropylenpolypropylen3/4Polypropylen w / Carbon Bushing1-1 / 2 FNPT26 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DB6P-M224 Pump Magnetic Drive 1/3 Hp 115 / 208-230vv
20 807 kr /enhet