FINISH THOMPSON DBTS038 Trumpump 2 HK sugrör 40 L 6 GPM | AC8UYJ 3DYL1

FINISH THOMPSON DBTS038 Trumppump 2 HP sugrör 40 L 6 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UYJ Modell: DBTS038Korsreferens: 3DYL1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1-1 / 2 tum.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek2 In.
Material för urladdning av slangPVC
GPM6
Höjd40 "
Husets materialRostfritt stål
HP2
Inloppsstorlek2"
Max. Luftinlopp (PSI)39
Max. GPM för olja6
Max. GPM för vatten6
Max. Huvud90 ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Tryck39 psi
Max. Temp.200 F
Utloppsstorlek1 1/2 "Barb
Total längd56 "
RPM3,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek2 In.
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DBTS038 Trumppump 2 HP sugrör 40 L 6 GPM
66 177 kr /enhet