FINISH THOMPSON DTTC014 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 16 GPM | AC8UYB 3DYJ7

FINISH THOMPSON DTTC014 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 16 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UYB Modell: DTTC014Korsreferens: 3DYJ7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Byråns efterlevnadNEJ
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 In.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-5 / 16 tum.
Material för urladdning av slangPVC
GPM16
Höjd40 "
Husets materialCPVC
HP1/2
Inloppsstorlek1.6 "
Max. Luftinlopp (PSI)13
Max. GPM för olja11
Max. GPM för vatten16
Max. Huvud30 ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck13 psi
Max. Temp.150 F
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd49 "
RPM6,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek1-5 / 8 tum.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413500080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC014 Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 16 GPM
23 394 kr /enhet