FINISH THOMPSON DTTS016 Trumpump 3/4 HP Sugrör 40 L 7 GPM | AC8UYG 3DYK4

FINISH THOMPSON DTTS016 Trumpump 3/4 HP Sugrör 40 L 7 GPM

Finns i lager
Artikel: AC8UYG Modell: DTTS016Korsreferens: 3DYK4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Byråns efterlevnadNEJ
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek1 In.
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1-15 / 32 tum.
Material för urladdning av slangTvärbunden polyeten
GPM7
Höjd40 "
Husets materialRostfritt stål
HP3/4
Inloppsstorlek1.5 "
Max. Luftinlopp (PSI)4.32
Max. GPM för olja5
Max. GPM för vatten7
Max. Huvud10 Ft.
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Tryck4.32 psi
Max. Temp.150 F
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd49 "
RPM3,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 In.
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 2 tum.
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0225
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdPris
FINISH THOMPSON DTTS019 Trumpump 3/4 HP Sugrör 48 L 7 GPM | AC8UYH 3DYK5 DTTS01948 "57 "33 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS016 Trumpump 3/4 HP Sugrör 40 L 7 GPM
27 835 kr /enhet