Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON EFP-16 trumpump 150 graders Fahrenheit 5 gallons skopor Pp | AA7AHW 15R521

FINISH THOMPSON EFP-16 Trumppump 150 grader Fahrenheit 5 gallon skopor Pp

Finns i lager
Artikel: AA7AHW Modell: EFP-16Korsreferens: 15R521
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
3 144 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
För användning på5 Gal. Skopor
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet300 CPS
uppmättNej
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd19.25 "
pH-intervall6-10
PumpkroppsmaterialPP
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd16 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypKonstant
Vättade materialPP, FKM, PTFE & 316SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning påTotal längdPris
FINISH THOMPSON EFP-54 Trumpump 150 graders Fahrenheit Super Totes Polypropylen Def | AA7AJW 15R544 EFP-54Superväskor57.25 "6 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-16 Trumppump 150 grader Fahrenheit 5 gallon skopor Pp
3 144 kr /enhet