Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH THOMPSON EFV-16 trumpump 160 grader Fahrenheit 5 gallon Pp / pvdf | AA7AHX 15R522

FINISH THOMPSON EFV-16 Trumppump 160 grader Fahrenheit 5 Gallon Pp/pvdf

Finns i lager
Artikel: AA7AHX Modell: EFV-16Korsreferens: 15R522
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
4 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpump
För användning på5 Gal. Skopor
Inloppsstorlek1.25 "
Max. Flytande temp.150 grader F
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet300 CPS
uppmättNej
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd19.25 "
pH-intervall1-14
PumpkroppsmaterialRen PP / PVDF
TätningsmaterialFKM
Sugrörets längd16 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypKonstant
Vättade materialPP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE & Alloy 625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413919080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-16 Trumppump 160 grader Fahrenheit 5 Gallon Pp/pvdf
4 998 kr /enhet