FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AE3UDT Modell: EFV-40 & S1-kitKorsreferens: 5FZU7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypPropp
Urladdningslängd5 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangPVC
För användning på55 gal. Trummor och totor
GPM7 till 17
Höjd40 "
Husets materialPolypropen / PVDF
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1.25 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten17
Max. Huvud5 till 20 fot
Max. Flytande temp.160 grader F
Max. Tryck8 psi
Max. Temp.160 grader F
Max. Viskositet300 CPS
Maximal huvud5 till 20 fot
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypElektrisk variabel hastighet
Utloppsstorlek3 / 4 "Barb
Total längd49 "
pH-intervall1 till 14
Fas1
PumpkroppsmaterialPolypropen / PVDF
RPM6000 till 13,000
Tätningsmaterialfluorelast
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd40 "
Sugrörsutlopp OD-storlek1-1 / 4 "
SugrörstypInloppsrör
Spänning115 VAC
Vättade materialPolypropylen, PTFE, PVDF, FKM, 316 rostfritt stål och PVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8375
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)27.69
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 Kit trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd
9 909 kr /enhet