FLAMBEAU 6759WG reservdelsförvaringsbox för delar grå | AD2XNL 3W561

FLAMBEAU 6759WG reservdelsförvaring Utility Box Grå

Finns i lager
Artikel: AD2XNL Modell: 6759WGKorsreferens: 3W561

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslåda för lagring av delar
FärgGrå
Fackdjup7-1 / 2 "
Fackhöjd10 "
Fackets bredd20-5 / 8 "
SpärrtypPositiv låsning
Materialsampolymer
Antal fack1
Antal avtagbara avdelare0
Övergripande djup23 "
Totala höjden10.5 "
Total bredd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)58.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal fackÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FLAMBEAU 6757WG reservdelsbox för delar grå | AC3TRW 2W784 6757WG220.25 "8.88 "20.25 "504SEK
FLAMBEAU 6744WG Delar förvaringsverktygslåda grå | AC3TRX 2W785 6744WG27.5 "5.25 "14.5 "290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU 6759WG reservdelsförvaring Utility Box Grå
843SEK /enhet