Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLAMBEAU T5008 Fack Box 4 till 48 fack | AC4HZJ 30C441

FLAMBEAU T5008 Fack Box 4 till 48 fack

Finns i lager
Artikel: AC4HZJ Modell: T5008Korsreferens: 30C441

Få det Maj 14, Tisdag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar fack
Färggenomskinlig
Fackdjup13-11 / 16 "
Fackhöjd1-3 / 4 "
Fackets bredd2"
SpärrfärgGrön
SpärrtypDubbelklicka
MaterialGenomskinlig polypropen
Antal fack4 till 48
Antal avtagbara avdelare20
Övergripande djup9.125 "
Totala höjden1 15 / 16 "
Total bredd14.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialAntal fackÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FLAMBEAU 1002 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQN 1NTH2 1002Justerbar fackpolypropylen4 till 61.25 "1.25 "3.38 "51SEK
FLAMBEAU 2003 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQP 1NTH3 2003Justerbar fackpolypropylen3 till 181.5 "1.5 "4.125 "60SEK
FLAMBEAU 3003 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQQ 1NTH4 3003Justerbar fackpolypropylen3 till 181.25 "1.25 "5"71SEK
FLAMBEAU 4007 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQR 1NTH5 4007Justerbar fackpolypropylen6 till 361.75 "1.75 "7.25 "112SEK
FLAMBEAU 5007 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQT 1NTH6 5007Justerbar fackpolypropylen4 till 482"2"9.125 "170SEK
FLAMBEAU 6004R Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQU 1NTH7 6004RJusterbar fackpolypropylen6 till 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 Facklåda 5 Fack genomskinligt | AC4HYH 30C405 T155FacklådaGenomskinlig polypropen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU T5008 Fack Box 4 till 48 fack
115SEK /enhet