Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper Galvaniserat stålspets - paket med 12 | AC3HDN 2TJV1

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvaniserat stålspets - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AC3HDN Modell: 28000310Korsreferens: 2TJV1
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
931SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnörning av transportband
Längd12 "
MaterialGalvaniserat stål
Typ# 2 Clipper Spets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8505
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att installera ett nytt transportband eller reparera ett befintligt band på en motor med transportband
    • Kan enkelt installeras med verktyg som tångtejp, skruvband och balremssnör
    • Har en slät yta som förhindrar störningar i utrustningen som används för att rengöra bältet
    • Bestående av små trådkrokar anordnade i ett dubbelt förskjutet mönster som ger stark hållkraft samtidigt som bälteskroppens integritet bibehålls
    • Används för en maximal remtjocklek på 3/16 tum
    • Levereras i en förpackning med 12 stycken
    • Clipper snörning för maximal remtjocklek på 1.8inches också såld

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialTypPris
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 galvaniserad med stift 4/bx | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "StålRS125 Galvaniserad3 149 kr
FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvaniserad spets med stift | AC3HDL 2TJU8 280003056"Stål# 1 Clipper Spets893SEK
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligator galvaniserat stålspets | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Stål# 7 Alligator Spets1 179 kr
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligator Clipper Galvaniserat stålspets | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvaniserat stål# 20 Alligator Spets1 379 kr
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc galvaniserad med stift 4/låda | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "StålRS62J36NC8 204 kr
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper Rostfri Med Pins - Paket med 12 | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Rostfritt stål#1 Clipper SS1 321 kr
FLEXCO INC 28001465 Rs125 Snörning L 24 tum - Paket med 4 | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "StålRS125 Galvaniserad5 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvaniserat stålspets - paket med 12
931SEK /enhet