Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXITALLIC CGI spirallindad metallpackning 2 316 SS OutsideDia_ 4-1/8 | AC7MPK 38R298

FLEXITALLIC CGI spirallindad metallpackning 2" 316 SS OutsideDia_ 4-1/8"

Finns i lager
Artikel: AC7MPK Modell: CGIKorsreferens: 38R298
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral sårmetallpackning
FärgGrönt band, grå rand
Inuti Dia.2.187 "
Material316SS och flexibel grafit
MetalldetekterbarJa
Utanför Dia.4.125 "
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-150 till 842 grader
Tjocklek11 / 64 "
TypANSI-klass 150 lb. fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8484100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.MaterialUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddTypPris
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 1/2 "304 SS OD 1-7/8" | AC7MNF 38R271 CGIGult band, grå rand9 / 16 "304SS och flexibel grafit1.875 "1 / 2 "-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns82SEK
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 3/4 "304 SS OD 2-1/4" | AC7MNG 38R272 CGIGult band, grå rand13 / 16 "304SS och flexibel grafit2.25 "3 / 4 "-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns88SEK
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 1 "304 SS OutsideDia_ 2-5/8" | AC7MNH 38R273 CGIGult band, grå rand1-1 / 16 "304SS och flexibel grafit2.625 "1"-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns94SEK
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 1-1/4In 304 SS OD 3 "| AC7MNJ 38R274 CGIGult band, grå rand1.5 "304SS och flexibel grafit3"1.25 "-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns112SEK
FLEXITALLISK CGI Spiral sårpackning 1-1/2 "304 SS OD 3-3/8" | AC7MNK 38R275 CGIGult band, grå rand1.75 "304SS och flexibel grafit3.375 "1.5 "-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns123SEK
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 2 "304 SS OutsideDia_ 4-1/8" | AC7MNL 38R276 CGIGult band, grå rand2.187 "304SS och flexibel grafit4.125 "2"-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns173SEK
FLEXITALLIC CGI Spiral Wound Metal Packning 2-1 / 2 "304 SS OD 4-7 / 8" | AC7MNM 38R277 CGIGult band, grå rand2.625 "304SS och flexibel grafit4.875 "2.5 "-320 till 842 graderANSI-klass 150 lb. fläns223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXITALLIC CGI spirallindad metallpackning 2" 316 SS OutsideDia_ 4-1/8"
247SEK /enhet