Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOJET G575215Z Dubbelmembranpump Luftdriven 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Dubbelmembranpump Luftdriven 120f

Finns i lager
Artikel: AE2LUD Modell: G575215ZKorsreferens: 4YD53
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
3 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetSantopren (R)
AnslutningsstilSlanghår
MembranmaterialSantopren (R)
Höjd5.75 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd4.5 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flöde5 gpm
Max. Flöde GPM5
Max. Arbetstryck80 psi
Max. Temp.120 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr15 ft.
Självsugande våt20 ft.
VentiltypBoll
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOJET G575215Z Dubbelmembranpump Luftdriven 120f
3 950 kr /enhet