FLOMEC 139121-06 Mekanisk flödesmätare, oval växel, 2 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Mekanisk flödesmätare, oval växel, 2 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT

Artikel: CG6EBD Modell: 139121-06Korsreferens: 407L04 / MR 5-30 G8N
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.25%
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
Djup7 1 / 4 "
VisaMekanisk
Typ av bildskärmMekanisk
MonteringsmaterialAluminium
FlödesmaterialPetroleumvätskor
Flödesområde2 till 40 gpm
Vätsketemp. Räckvidd-40 till 125 grader. F
För rörstorlek1"
Husets materialAluminium
Längd7.5 "
Master Totalizer9999999.9 gal
Max. Tryck50 psi
Max. Viskositet44 XNUMX SUS
O RingmaterialNitril
Tryckfall - 100% flöde (PSI)4.5 psi
Tryckfall - 50% flöde (PSI)2 psi
TätningsmaterialBuna N
AxelmaterialSS
Specifik gravitation0.95
TrådFNPT
TypOval utrustning

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för MR 5-30 G8N

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC 139121-06 Mekanisk flödesmätare, oval växel, 2 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT