Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G

FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT

Finns i lager
Artikel: CG6ECR Modell: OM004S513-822R5GKorsreferens: 61CV18 / OM004S513-826R7G
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
22 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 1%
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialSmörjmedel, olja, tjocka vätskor, vatten, vattenbaserad
Flödesområde0.0167 till 0.6 lpm
Flödesområde @ GPH0.26 Till 9.5
Flödesintervall (GPM)0.0043 Till 0.158
Vätsketemp. Räckvidd-22 till 176 grader. F
För rörstorlek1 / 8 "
Frekvensområde0.78 till 28 Hz
Höjd4 4 / 5 "
Husets material316 SS
Längd2 17 / 25 "
Max. Tryck495 PSI
Max. Viskositet1000 CPS
O RingmaterialPTFE Inkapslad FKM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning8 till 24V DC
GivartypOval utrustning
TypOval utrustning
Bredd4 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.052
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för OM004S513-826R7G

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningAnslutningsstorlekFlödesområdeHöjdHusets materialMax. TryckO RingmaterialUtgång TypPris
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 0.5 till 27 Gph flödesområde | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V till 24V DC1 / 4 "0.0333 till 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls25 030 kr
FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 4 till 145 Gph flödesområde | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V till 24V DC3 / 8 "0.25 till 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls23 605 kr
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 till 24V DC1 / 8 "0.0167 till 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminium220 psiFKM4 till 20 mA skalad puls19 807 kr
FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0083 till 0.45 gpm flödesområde, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 till 24V DC1 / 4 "0.0333 till 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminium220 psiFKM4 till 20 mA skalad puls20 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT
22 667 kr /enhet