FLOMEC OM-serien, ovala kugghjulsflödesmätare med liten kapacitet


Filter
Noggrannhet: + / - 1% , Kopplingstyp: FNPT , Bildskärmstyp: Display , Visningsenheter: tjej. , Längd: 2 17 / 25 " , Max. Viskositet: 1000 CPS , Rotormaterial: Rostfritt stål , Sensortyp: Oval utrustning , Bredd: 4 9 / 10 "
StilModellStrömförsörjningAnslutningsstorlekFlödesområdeHöjdHusets materialMax. TryckO RingmaterialUtgång TypPris (ex moms)
A
OM006A511-822R5G
8 till 24V DC1 / 4 "0.0333 till 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminium220 psiFKM4 till 20 mA skalad puls-
RFQ
A
OM004A511-822R5G
8 till 24V DC1 / 8 "0.0167 till 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminium220 psiFKM4 till 20 mA skalad puls-
RFQ
A
OM004S513-822R5G
8 till 24V DC1 / 8 "0.0167 till 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4 till 20 mA skalad puls-
RFQ
A
OM008S513-822R5G
8V till 24V DC3 / 8 "0.25 till 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls30 186 SEK
RFQ
A
OM006S513-822R5G
8V till 24V DC1 / 4 "0.0333 till 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls31 411 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?