Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0083 till 0.45 gpm flödesområde, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0083 till 0.45 gpm flödesområde, 1/4 FNPT

Finns i lager
Artikel: CG6ECV Modell: OM006A511-822R5GKorsreferens: 61CV19 / OM006A511-820G5
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
20 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 1%
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialSmörjmedel, olja, tjocka vätskor
Flödesområde0.0333 till 1.6667 lpm
Flödesområde @ GPH0.5 Till 27
Flödesintervall (GPM)0.0083 Till 0.45
Vätsketemp. Räckvidd-22 till 176 grader. F
För rörstorlek1 / 4 "
Frekvensområde1.17 till 58.3 Hz
Höjd4 4 / 5 "
Husets materialAluminium
Längd2 17 / 25 "
Max. Tryck220 psi
Max. Viskositet1000 CPS
O RingmaterialFKM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning8 till 24V DC
RotormaterialRostfritt stål
GivartypOval utrustning
TypOval utrustning
Bredd4 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.098
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för OM006A511-820G5

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningAnslutningsstorlekFlödesområdeHöjdHusets materialMax. TryckO RingmaterialUtgång TypPris
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 0.5 till 27 Gph flödesområde | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V till 24V DC1 / 4 "0.0333 till 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls25 030 kr
FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 316 rostfritt stål, 4 till 145 Gph flödesområde | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V till 24V DC3 / 8 "0.25 till 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4-20 ma, Skalad puls23 605 kr
FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 till 24V DC1 / 8 "0.0167 till 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Inkapslad FKM4 till 20 mA skalad puls22 667 kr
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0043 till 0.158 gpm flödesområde, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 till 24V DC1 / 8 "0.0167 till 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminium220 psiFKM4 till 20 mA skalad puls19 807 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 0.0083 till 0.45 gpm flödesområde, 1/4 FNPT
20 263 kr /enhet