Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOMEC OM025P003-822R5G Electronic Flowmeter, Oval Gear, 2.6 To 40 gpm Flow Range, 1 FNPT | CG6ECT 61CV28 / OM025P003-820G5

FLOMEC OM025P003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 2.6 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT

Finns i lager
Artikel: CG6ECT Modell: OM025P003-822R5GKorsreferens: 61CV28 / OM025P003-820G5
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
23 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk flödesmätare
Noggrannhet+ / - 0.5%
Anslutningsstorlek1"
AnslutningstypFNPT
Typ av bildskärmDisplay
Visa enhetertjej.
FlödesmaterialSmörjmedel, olja, tjocka vätskor
Flödesområde10 till 150 lpm
Flödesområde @ GPH156 Till 2400
Flödesintervall (GPM)2.6 Till 40
Vätsketemp. Räckvidd-22 till 176 grader. F
För rörstorlek1"
Frekvensområde17.8 till 267.5 Hz
Höjd6 7 / 10 "
Husets materialPPS
Längd4 1 / 10 "
Max. Tryck990 PSI
Max. Viskositet1000 CPS
O RingmaterialPTFE Inkapslad FKM
Utgång Typ4 till 20 mA skalad puls
Strömförsörjning8 till 24V DC
RotormaterialPPS
GivartypOval utrustning
TypOval utrustning
Bredd4 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3005
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Ersättningsartikelnummer för OM025P003-820G5

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOMEC OM025P003-822R5G Elektronisk flödesmätare, oval växel, 2.6 till 40 gpm flödesområde, 1 FNPT
23 825 kr /enhet