IDEAL DPST vippströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Ställdonets längd: 0.75 " , Ställdonsstil: Bat , Kontaktformulär: DPST , HP: 1.5 , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 4 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F. , Rekommenderad användning: Applikationer för elverktyg och motorstyrning , Stem Dia. och trådstorlek: 15 / 32-32 NS-2A , Stamlängd: 0.5 "
StilModellVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
774103
Tillfällig på / avSkruva163 SEK
B
774005
På AvFliken Snabbanslutning150 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?