VESTIL Hydrauliska trumstaplare i HDC-450-serien


Filter
Batterier ingår: Ja , Kapacitet: 800 Ibs , Hjultyp: (2) Sväng med golvlås , Färg: Blå , Drum Dia.: 20.5 "till 23.5" , Trumstorlek: 55 gal. , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , främre hjulbredd: 2" , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Antal batterier: 1 , Antal hjul: 4 , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Bakre hjulbredd: 2"
StilModellDjupHöjdMotor HPKraftkällaRotationstypSpänningBreddPris (ex moms)
A
HDC-450-60
109.25 "77.38 "-ManuellHandvev-49.19 "45 993 SEK
RFQ
B
HDC-450-60-DC
109.25 "77.38 "1 hkElektrisk sladdlösHandvev12V49.19 "63 749 SEK
RFQ
C
HDC-450-72-DC
109.25 "92.5 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V49.19 "65 413 SEK
RFQ
D
HDC-450-72
109.25 "92.5 "-ManuellDra kedjan-49.19 "47 705 SEK
RFQ
E
HDC-450-60-AC
109.25 "77.38 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V49.19 "61 879 SEK
RFQ
F
HDC-450-72-AC
109.25 "92.5 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V49.19 "63 493 SEK
RFQ
G
HDC-450-84-AC
124.875 "105.94 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V53.19 "66 349 SEK
RFQ
H
HDC-450-84-DC
124.875 "105.94 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V53.19 "68 356 SEK
RFQ
I
HDC-450-84
124.875 "105.94 "-ManuellDra kedjan-53.19 "50 616 SEK
RFQ
J
HDC-450-96-AC
124.875 "118.75 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V53.19 "68 261 SEK
RFQ
K
HDC-450-96-DC
124.875 "118.75 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V53.19 "70 326 SEK
RFQ
L
HDC-450-96
124.875 "118.75 "-ManuellDra kedjan-53.19 "51 089 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?