Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE DL14-01 Ultraljudssensor 49.2 tum | AA4MEE 12U415

FLOWLINE DL14-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 tum

Finns i lager
Artikel: AA4MEE Modell: DL14-01Korsreferens: 12U415
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
7 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-kontakt ultraljudssensor
Noggrannhet0.125 "
Beam Bredd2"
KlassificeringGenerell mening
konfigurationWebCal
VisaIngen
Kapslingsmaterialpolykarbonat
KapslingsklassificeringTyp 6P
PackningsmaterialViton
Höjd3.2 "
Inspänning24 VDC (slinga)
MaterialPVDF
Max. Tryck30 psi
Montering1 "NPT
Produktion4 till 20mA och (4) SPST-reläer
Total längd2"
Mätområde49.2 "
Upplösning0.019 "
Temp. Räckvidd20 till 140 grader F
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dead Band (2 ")

Produktvarianter

ProduktModellInspänningNoggrannhetKlassificeringMonteringProduktionTotal längdMätområdeUpplösningPris
FLOWLINE DL10-01 Ultraljudsnivåsändare 49.2 In | AA4MED 12U414 DL10-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare2"49.2 "0.019 "6 495 kr
FLOWLINE DL24-01 Ultraljudsnivåsensor 9.8 fot | AA4MEF 12U416 DL24-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "9.8ft.0.039 "9 536 kr
FLOWLINE DL34-01 Ultraljudssensor 18.0 fot | AA4MEG 12U417 DL34-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "18ft.0.079 "10 931 kr
FLOWLINE DS14-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 In | AA4MEH 12U418 DS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generell mening1 "NPT(4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "6 663 kr
FLOWLINE DX10-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 tum | AA4MEJ 12U419 DX10-0112-28 VDC0.125 "Generell mening1 "NPT0 till 5V, 0 till 10V eller 976 till 2000Hz2"49.2 "0.019 "5 588 kr
FLOWLINE LU27-01 Ultraljudsändare 9.8 fot | AA4MEZ 12U437 LU27-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "9.8ft.0.019 "10 060 kr
FLOWLINE LU23-01 Ultraljudsändare 18.0 fot | AA4MFA 12U438 LU23-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "18ft.0.039 "11 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE DL14-01 Ultraljudsnivåsensor 49.2 tum
7 113 kr /enhet