LOVEJOY GS-serien aluminiumnav, tumhål


Filter
Färg: Silver , Kopplingstyp: GS , Avstånd mellan Spider och Hub Face (Dimension CL): 0.08 " , Hub Style: B , Keyway: med Keyway , Material: Aluminium , Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel): 88 tum. -Lbs. , Normalt temperaturområde: -40 grader. till 194 grader. F , Ställ in skruvtyp kopplingsstorlek (mått T): M6 , Stil: Uttråkad , Mätsystem: Imperial , Temp. Räckvidd: -50 grader. till 248 grader. F
StilModellDimension GHålstorlekBorrstorlekDimension HDDimension THNyckelbreddLängd genom borrningMax. BorraPris (ex moms)
A
68514476514
0.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "2 180 SEK
RFQ
B
68514476513
0.630 "0.470 "7 / 8 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "2 180 SEK
B
68514476523
0.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "2 180 SEK
B
68514476318
0.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
B
68514476175
0.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
B
68514476538
0.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 377 SEK
B
68514476539
0.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "3 216 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?