Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LZ12-1405 Vibrationsnivåbrytare Universal Ryton | AA4MEX 12U435

FLOWLINE LZ12-1405 Vibrationsnivåbrytare Universal Ryton

Finns i lager
Artikel: AA4MEX Modell: LZ12-1405Korsreferens: 12U435
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
4 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsnivåomkopplare
Noggrannhet+/- 1 mm i vatten
Kabellängd10ft.
kabeltyp4-ledare, PP
Kontaktbetyg60VA, 1A max.
KontakttypSPST-relä
Höjd1.05
Inspänning12-36 VDC
Längd4.7
MaterialRyton
Max. Tryck150 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "NPT
RiktningUniversell
Produktion4 eller 20 mA eller relä
Repeterbarhet+/- 0.5 mm i vatten
Temp. RäckviddF: -40 grader till 176 grader C: -40 grader till 80 grader
TypPunktnivåsensor
Bredd1.05

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorbetyg (allmänt ändamål)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LZ12-1405 Vibrationsnivåbrytare Universal Ryton
4 464 kr /enhet