Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWSERVE 21-075-98 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AGY 1R308

FLOWSERVE 21-075-98 Tätningspumpaxel 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3AGY Modell: 21-075-98Korsreferens: 1R308
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningspumpaxeltätning
Kod för materialinnehållBCFJF
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Nominell arbetslängd (in.)0.718
Ersättning för5P389
Tätningstyp21
Sitsborrning1.375 "
Sitttjocklek0.406 "
Axelstorlek3/4 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. Temp.Min. Temp. BetygTätningstypPris
FLOWSERVE 16-075-10 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AGM 1R245 16-075-10Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning400 F-25 grader F.16465SEK
FLOWSERVE 16-075-04 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AGP 1R299 16-075-04Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16216SEK
FLOWSERVE 21-075-99 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AGZ 1R309 21-075-99Ersättningspumpaxeltätning400 F-25 grader F.21608SEK
FLOWSERVE 16-075-03 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AHC 1R313 16-075-03Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16133SEK
FLOWSERVE 16-075-07 Tätningspumpaxel 3/4 tum | AB3AHH 1R319 16-075-07Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWSERVE 21-075-98 Tätningspumpaxel 3/4 tum
322SEK /enhet