Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWSERVE 21-125-04 Tätningspumpaxel | AB3AHY 1R439

FLOWSERVE 21-125-04 Tätningspumpaxel

Finns i lager
Artikel: AB3AHY Modell: 21-125-04Korsreferens: 1R439
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
432SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningspumpaxeltätning
Kod för materialinnehållBCFJF
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Nominell arbetslängd (in.)1.062
Ersättning för5P394, 5P396
Tätningstyp21
Sitsborrning1.875 "
Sitttjocklek0.437 "
Axelstorlek1-1 / 4 tum.
Standard branschförseglingsnummer185, 786, 11204

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8484200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. Temp.Min. Temp. BetygTätningstypPris
FLOWSERVE 16-062-15 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGQ 1R300 16-062-15Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning400 F-25 grader F.16461SEK
FLOWSERVE 21-112-41 Tätningspumpaxel | AB3AGR 1R301 21-112-41Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21395SEK
FLOWSERVE 68-062-11 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGT 1R302 68-062-11Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.68576SEK
FLOWSERVE 16-062-04 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGU 1R303 16-062-04Enhetlig roterande ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.16187SEK
FLOWSERVE 21-062-22 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGV 1R304 21-062-22Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21304SEK
FLOWSERVE 68-062-13 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGW 1R306 68-062-13Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.68193SEK
FLOWSERVE 21-062-07 Tätningspumpaxel 5/8 In | AB3AGX 1R307 21-062-07Ersättningspumpaxeltätning225 F-40 grader F.21233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWSERVE 21-125-04 Tätningspumpaxel
432SEK /enhet